32014 X (SKF) Kegelrollenlager einreihig SKF


Kegelrollenlager

Referenzen
skf:32014 X
rubix:8542
ean:7316577327468
32014 X (SKF) Kegelrollenlager einreihig SKF
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser70 mm
Außendurchmesser110 mm
Breite25 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 32014 X (SKF) Kegelrollenlager einreihig SKF


Einreihige Kegelrollenlager sind für die Aufnahme von Radial-Axial-Kombibelastungen und für einen reibungsarmen Betrieb vorgesehen. Der Innenring mit Rollen und Käfig kann getrennt vom Außenring montiert werden. Diese nicht selbsthaltenden und austauschbaren Komponenten erleichtern Einbau, Ausbau und Instandhaltung Durch Anstellen eines einreihigen Kegelrollenlagers gegen ein zweites Kegelrollenlager und Vorspannen der Anordnung lässt sich eine starre Lagerung erzielen.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser70 mm
Außendurchmesser110 mm
Breite25 mm
LagerspielCN
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
41,43 exkl. MwSt.
/ Stück
49,30 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std