Kegelrollenlager Timken 36691-40361, Außendurchmesser: 170.561 mm | Innendurchmesser: 146.05 mm | Breite: 28.575 mm

Kegelrollenlager-Innenring

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:36691-40361
Rubix:842163
Hersteller:100126439
EAN:0053893296012
36691-40361 (TIM) Kegelrollenlager Innenring Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser146,05 mm
Außendurchmesser170,561 mm
Breite28,575 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 36691-40361 (TIM) Kegelrollenlager Innenring Timken


Hochleistungs-Kegelrollenlager von Timken® sind ideal für Konstruktionen mit geringem Rundlauf und hohen Drehzahlen. Präzisionsklassen 3 oder C verfügbar.

Stärken

Die innere Geometrie sorgt für erhöhte Steifigkeit und außergewöhnlichen Rundlauf.
Rundlauf-Hochpunkt markiert für genaue Montage.
Timken® Außen- (cup) und Innenringe (cone) sollten in Kombination verwendet werden.

Anwendungen

Werkzeugmaschine / Druckmaschine / Walzwerk

Technische Informationen


Attribute
Gewicht der Verpackung1421,1 g
Innendurchmesser146,05 mm
Außendurchmesser170,561 mm
Breite28,575 mm
Lagerspielcn
440,88 exkl. MwSt.
/ Stück
524,65 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an