Kegelrollenlager SKF 32312, Außendurchmesser: 130 mm | Innendurchmesser: 60 mm | Breite: 48.5 mm

Kegelrollenlager

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:32312
Rubix:2112950
EAN:7316577327857
32312 (SKF) Kegelrollenlager einreihig SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser60 mm
Außendurchmesser130 mm
Breite48,5 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 32312 (SKF) Kegelrollenlager einreihig SKF


Kegelrollenlager haben kegelige Innen- und Außenringlaufbahnen sowie kegelige Rollen. Sie sind so konstruiert, dass sie kombinierte Lasten aufnehmen können, d.h. gleichzeitig wirkende radiale und axiale Lasten. Die Projektionslinien der Laufbahnen treffen sich in einem gemeinsamen Punkt auf der Lagerachse, um ein echtes Abrollen und damit geringe Reibungsmomente während des Betriebs zu gewährleisten. Die axiale Tragfähigkeit von Kegelrollenlagern steigt mit zunehmendem Druckwinkel α. Die Größe des Druckwinkels, der in der Regel zwischen 10° und 30° liegt, hängt mit dem Berechnungsfaktor e zusammen: je größer der Wert von e, desto größer der Druckwinkel.
Einreihige Kegelrollenlager sind für die Aufnahme von Radial-Axial-Kombibelastungen und für einen reibungsarmen Betrieb vorgesehen. Der Innenring mit Rollen und Käfig kann getrennt vom Außenring montiert werden. Diese nicht selbsthaltenden und austauschbaren Komponenten erleichtern Einbau, Ausbau und Instandhaltung Durch Anstellen eines einreihigen Kegelrollenlagers gegen ein zweites Kegelrollenlager und Vorspannen der Anordnung lässt sich eine starre Lagerung erzielen.

Stärken

- Hohe radiale und axiale Tragfähigkeit
- Aufnahme von Axiallasten in einer Richtung
- Geringe Reibung und lange Lebensdauer
- Trennbare und austauschbare Komponenten

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser60 mm
Außendurchmesser130 mm
Breite48,5 mm
Lagerspielcn
Käfigstahl
Referenzdrehzahl4000 rpm
Grenzdrehzahl5300 rpm
Gesamtbreite Lager48,5 mm
Statische Tragzahl, radial - C0r290000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr282000 N
84,10 € exkl. MwSt.
/ Stück
100,08 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an