Kegelrollenlager FAG JK0S080-A>A, Außendurchmesser: 125 mm | Innendurchmesser: 80 mm | Breite: 30 mm
Kegelrollenlager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:JK0S080-A>A
Rubix:3105652
Hersteller:0956572150000
EAN:4064327117274


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 80 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 125 mm |
| Breite | 30 mm |
Produktdetails : JK0S080-A>A (FAG) Kegelrollenlager FAG
Kegelrollenlager JK0S, Integral-Kegelrollenlager, einseitig mit Lippendichtung, Durchmesserreihe 0
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 80 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 125 mm |
| Breite | 30 mm |
| Gewicht | 1,32 kg |
| Serie | jk0s |
| Käfig | polyamid |
| Grenzdrehzahl | 2550 rpm |
| Gesamtbreite Lager | 30 mm |
| Norm | ISO 492:2014 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 211000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 137000 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
145,54 € exkl. MwSt.
/ Stück
173,19 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std