Kegelrollenlager SKF 30303, Außendurchmesser: 47 mm | Innendurchmesser: 17 mm | Breite: 15.25 mm
Kegelrollenlager
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:30303
Rubix:2112924
EAN:7316577327093


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 17 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 47 mm |
| Breite | 15,25 mm |
Produktdetails : 30303 (SKF) Kegelrollenlager einreihig SKF
Einreihige Kegelrollenlager sind für die Aufnahme von Radial-Axial-Kombibelastungen und für einen reibungsarmen Betrieb vorgesehen. Der Innenring mit Rollen und Käfig kann getrennt vom Außenring montiert werden. Diese nicht selbsthaltenden und austauschbaren Komponenten erleichtern Einbau, Ausbau und Instandhaltung Durch Anstellen eines einreihigen Kegelrollenlagers gegen ein zweites Kegelrollenlager und Vorspannen der Anordnung lässt sich eine starre Lagerung erzielen.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 17 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 47 mm |
| Breite | 15,25 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Käfig | stahl |
| Referenzdrehzahl | 13000 rpm |
| Grenzdrehzahl | 16000 rpm |
| Gesamtbreite Lager | 15,25 mm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 25000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 34200 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,40 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,76 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std