Kegelrollenlager Timken 33211, Außendurchmesser: 100 mm | Innendurchmesser: 55 mm | Breite: 35 mm

Kegelrollenlager ISOCLASS Timken

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:33211
Rubix:449692
Hersteller:100042511
EAN:0053893260884
33211 (TIM) Kegelrollenlager ISOCLASS Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser55 mm
Außendurchmesser100 mm
Breite35 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 33211 (TIM) Kegelrollenlager ISOCLASS Timken


Kegelrollenlager, Hauptabmessungen nach DIN 720.

Technische Informationen


Attribute
Verpackungsmaße (L x B x H)116,0272x116,0272x39,7256 mm
Gewicht der Verpackung1139 g
Innendurchmesser55 mm
Außendurchmesser100 mm
Breite35 mm
Lagerspielcn
Werkstoffstahl
Zolltarifcode84822000
63,94 exkl. MwSt.
/ Stück
76,09 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an