Kegelrollenlager FAG 33022, Außendurchmesser: 170 mm | Innendurchmesser: 110 mm | Breite: 37 mm
Kegelrollenlager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:33022
Rubix:509750
Hersteller:0167134270000
EAN:4012801049436


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 110 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 170 mm |
| Breite | 37 mm |
Produktdetails : 33022 (FAG) Kegelrollenlager einreihig FAG
Kegelrollenlager 330, Hauptabmessungen nach DIN ISO 355 / DIN 720, zerlegbar, angestellt oder paarweise
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 47x170x170 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 3890 g |
| Innendurchmesser | 110 mm |
| Außendurchmesser | 170 mm |
| Breite | 37 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | 330 |
| Werkstoff | stahl |
| Referenzdrehzahl | 2750 rpm |
| Grenzdrehzahl | 3950 rpm |
| Gesamtbreite Lager | 47 mm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 520000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 295000 N |
| Zolltarifcode | 84822000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
206,76 € exkl. MwSt.
/ Stück
246,04 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort