Kegelrollenlager Timken 32214, Außendurchmesser: 125 mm | Innendurchmesser: 70 mm | Breite: 32.25 mm

Kegelrollenlager ISOCLASS Timken

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:32214
Rubix:841674
Hersteller:100083831
EAN:0053893255736
32214 (TIM) Kegelrollenlager ISOCLASS Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser70 mm
Außendurchmesser125 mm
Breite32,25 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 32214 (TIM) Kegelrollenlager ISOCLASS Timken


Kegelrollenlager ISOCLASS Timken

Technische Informationen


Attribute
Verpackungsmaße (L x B x H)141,732x141,732x49,022 mm
Gewicht der Verpackung1586,2 g
Innendurchmesser70 mm
Außendurchmesser125 mm
Breite32,25 mm
Lagerspielcn
Zolltarifcode84822000
75,12 exkl. MwSt.
/ Stück
89,39 inkl. MwSt.

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an