Kegelrollenlager Timken L225849-20395, Außendurchmesser: 148.844 mm | Innendurchmesser: 127 mm | Breite: 26.195 mm
Kegelrollenlager Innenring
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:L225849-20395
Rubix:3148966
EAN:0053893149752


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 127 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 148,844 mm |
| Breite | 26,195 mm |
Produktdetails : L225849-20395 (TIM) Kegelrollenlager Innenring Timken
Timken Kegelrollenlager-Innenring (Kegel/Single Cone) L225849-20395 für präzise Lageranwendungen. Mit Stahlläfig und hohen radialen Tragzahlen (C0/C1).
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 26,162x148,844x148,844 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 1059 g |
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 49,53x160,782x160,782 mm |
| Innendurchmesser | 127 mm |
| Außendurchmesser | 148,844 mm |
| Breite | 26,195 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Gewicht | 3,365 kg |
| Serie | l225800 |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | stahl |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 273000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 143000 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
212,55 € exkl. MwSt.
/ Stück
252,93 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage