Kegelrollenlager Timken 33122-90KA3, Außendurchmesser: 180 mm | Innendurchmesser: 110 mm | Breite: 56 mm

Kegelrollenlager Serie 331

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:33122-90KA3
Rubix:3103666
Hersteller:190059237
EAN:0053893818566
33122 (TIM) Kegelrollenlager ISOCLASS Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser110 mm
Außendurchmesser180 mm
Breite56 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 33122 (TIM) Kegelrollenlager ISOCLASS Timken


Wird paarweise gegenläufig montiert, um Axialkräften in beiden Richtungen standzuhalten. Seine Ringe sind trennbar und erleichtern die Montage.

Stärken

Hält hohen axialen und radialen Belastungen stand.

Anwendungen

Räder und Hinterachse von Automobilen, Laufräder von Eisenbahnwaggons, Untersetzungsgetriebe.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser110 mm
Außendurchmesser180 mm
Breite56 mm
Lagerspielcn
Werkstoffgehärteter stahl
316,92 € exkl. MwSt.
/ Stück
377,13 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an