Kegelrollenlager Timken 46780-90211, Außendurchmesser: 225.425 mm | Innendurchmesser: 158.75 mm | Breite: 85.725 mm

Doppelreihiges Kegelrollenlager

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:46780-90211
Rubix:843352
Hersteller:100036481
EAN:0053893300528
brand logo

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser158,75 mm
Außendurchmesser225,425 mm
Breite85,725 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 46780-90211 (TIM) Kegelrollenlagersatz Timken


Zweireihige oder zweireihige Timken®-Kegelrollenlager haben doppelte Lagerschalen und zwei einzelne Kegel. Sie sind in einer Vielzahl von Konfigurationen für allgemeine Industrie- und Automobilanwendungen erhältlich.

Anwendungen

Allgemeine Industrie- und Automobilanwendungen

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)85,725x225,425x225,425 mm
Bruttogewicht10240 g
Verpackungsmaße (L x B x H)88,9x234,95x234,95 mm
Gewicht der Verpackung10239,8 g
Innendurchmesser158,75 mm
Außendurchmesser225,425 mm
Breite85,725 mm
Lagerspielcn
2.161,77 € exkl. MwSt.
/ Packung
2.572,51 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an