Kegelrollenlager FAG 33211-XL, Außendurchmesser: 100 mm | Innendurchmesser: 55 mm | Breite: 27 mm

Kegelrollenlager

Siehe technische Informationen

Referenzen

FAG:33211-XL
Rubix:1898767
Hersteller:0848890710000
EAN:4054369035575
33211-XL (FAG) Kegelrollenlager einreihig FAG

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser55 mm
Außendurchmesser100 mm
Breite27 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 33211-XL (FAG) Kegelrollenlager einreihig FAG


Die Schaeffler Kegelrollenlager der Baureihe 332 in X-Life Qualität bieten herausragende Leistung und Robustheit. Sie sind besonders für Anwendungen in der Automobilindustrie und im Maschinenbau geeignet, wo höchste Anforderungen an Tragfähigkeit und Präzision gestellt werden. Diese einreihigen Kegelrollenlager bieten eine exzellente Leistung bei hohen Drehzahlen und extremen Belastungen.

Die X-Life Technologie von Schaeffler sorgt für eine signifikant längere Lebensdauer, eine verbesserte Tragfähigkeit und eine reduzierte Wärmeentwicklung. Ideal für den Einsatz in Fahrzeugachsen, Getrieben und anderen mechanischen Komponenten.
Kegelrollenlager 332, Hauptabmessungen nach DIN ISO 355 / DIN 720, zerlegbar, angestellt oder paarweise

Stärken

- Schaeffler Kegelrollenlager halten selbst den höchsten radialen und axialen Kräften stand
- Hohe Laufgenauigkeit und Steifigkeit
- Lange Lebensdauer und Zuverlässigkeit
- Kegelrollenlager in X-life-Qualität steigern die Gesamtwirtschaftlichkeit und verbessern den CO₂ Footprint Ihrer Maschinen und Anlagen
- Erhöhung der dynamischen Tragzahl ermöglicht eine Verdopplung der Laufzeiten bei gleichen Betriebsbedingungen und Bauraum
- Geringster Verschleiß und Geräuschbelastung durch optimierte Oberflächenfeinstruktur
- Geringere Wärmeentwicklung im Lager durch einen reibungsärmeren und energieeffizienteren Lauf
- Werkstoff, Wärmebehandlung und Oberflächen sind ideal für anspruchsvolle Anforderungen
- Für zahlreiche Industrieanwendungen geeignet wie z.B. in Landmaschinen, Getrieben, und Bahnanwendungen

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht1190 g
Innendurchmesser55 mm
Außendurchmesser100 mm
Breite27 mm
Lagerspielcn
Serie332
Werkstoffstahl
Käfigstahl
Grenzdrehzahl8400 rpm
Gesamtbreite Lager35 mm
NormDIN 720
Statische Tragzahl, radial - C0r194000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr164000 N
64,53 exkl. MwSt.
/ Stück
76,79 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an