Kegelrollenlager Timken 30222-90KA3, Außendurchmesser: 200 mm | Innendurchmesser: 110 mm | Breite: 41 mm

Kegelrollenlager 30222

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:30222-90KA3
Rubix:841413
Hersteller:190063123
30222 (TIM) Kegelrollenlager ISOCLASS Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser110 mm
Außendurchmesser200 mm
Breite41 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 30222 (TIM) Kegelrollenlager ISOCLASS Timken


Einreihige Kegelrollenlager sind die grundlegendsten und am häufigsten verwendeten Lager. Sie bestehen aus einer Reihe von Kegeln und einer Pfanne.
Sie bestehen aus zwei trennbaren Hauptteilen: Kegel (innen) und Pfanne (außen).

Stärken

Die größte Auswahl, einschließlich zölliger und metrischer Größen
Engineering, um höhere Geschwindigkeiten, schwerere Lasten und eine längere Lebensdauer zu bieten
Unübertroffene Technologie und technischer Support
Einreihige Lager sind die häufigste Konfiguration
Eine Baugruppe besteht aus trennbaren Innenringen (Cone) und Außenringen (Cup).

Anwendungen

Für Logistik, Energie, Lebensmittel, Druck ....

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser110 mm
Außendurchmesser200 mm
Breite41 mm
Lagerspielcn
Seriets
Käfigstahl
266,54 € exkl. MwSt.
/ Stück
317,18 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an