Kegelrollenlager SKF 32212, Außendurchmesser: 110 mm | Innendurchmesser: 60 mm | Breite: 28 mm

Kegelrollenlager

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:32212
Rubix:8683
32212 (SKF) Kegelrollenlager einreihig, Stahlblechfensterkäfig SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser60 mm
Außendurchmesser110 mm
Breite28 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 32212 (SKF) Kegelrollenlager einreihig, Stahlblechfensterkäfig SKF


Einreihige Kegelrollenlager sind für die Aufnahme von Radial-Axial-Kombibelastungen und für einen reibungsarmen Betrieb vorgesehen. Der Innenring mit Rollen und Käfig kann getrennt vom Außenring montiert werden. Diese nicht selbsthaltenden und austauschbaren Komponenten erleichtern Einbau, Ausbau und Instandhaltung Durch Anstellen eines einreihigen Kegelrollenlagers gegen ein zweites Kegelrollenlager und Vorspannen der Anordnung lässt sich eine starre Lagerung erzielen.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser60 mm
Außendurchmesser110 mm
Breite28 mm
Lagerspielcn
Gewicht1,15 kg
Serie322
Käfigstahl
Referenzdrehzahl5000 rpm
Grenzdrehzahl6000 rpm
Gesamtbreite Lager29,75 mm
Statische Tragzahl, radial - C0r160000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr155000 N
43,24 € exkl. MwSt.
/ Stück
51,46 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an