Kegelrollenlager SKF 31305, Außendurchmesser: 62 mm | Innendurchmesser: 25 mm | Breite: 17 mm

Kegelrollenlager

Siehe technische Informationen
Referenzen
SKF:31305
Rubix:2112881
EAN:7316577327260
31305 (SKF) Kegelrollenlager einreihig SKF
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser25 mm
Außendurchmesser62 mm
Breite17 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 31305 (SKF) Kegelrollenlager einreihig SKF


Einreihige Kegelrollenlager sind für die Aufnahme von Radial-Axial-Kombibelastungen und für einen reibungsarmen Betrieb vorgesehen. Der Innenring mit Rollen und Käfig kann getrennt vom Außenring montiert werden. Diese nicht selbsthaltenden und austauschbaren Komponenten erleichtern Einbau, Ausbau und Instandhaltung Durch Anstellen eines einreihigen Kegelrollenlagers gegen ein zweites Kegelrollenlager und Vorspannen der Anordnung lässt sich eine starre Lagerung erzielen.

Stärken

- Hohe radiale und axiale Tragfähigkeit
- Aufnahme von Axiallasten in einer Richtung
- Geringe Reibung und lange Lebensdauer
- Trennbare und austauschbare Komponenten

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser25 mm
Außendurchmesser62 mm
Breite17 mm
Serie313
Käfigstahl
Referenzdrehzahl8500 rpm
Grenzdrehzahl11000 rpm
Gesamtbreite Lager18,25 mm
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
38,21 exkl. MwSt.
/ Stück
45,47 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an