Präzisions-/ Spindellager Timken MM25BS62DUH, Innendurchmesser: 25 mm | Außendurchmesser: 62 mm | Breite: 15 mm
Kegelrollenlager Innenring Timken
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:MM25BS62DUH
Rubix:846383
EAN:0087796075979


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 25 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 62 mm |
| Breite | 15 mm |
Produktdetails : 787 (TIM) Kegelrollenlager Innenring Timken
Kegelrollenlager Innenring Timken
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 67x67x40 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 460 g |
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 67x67x40 mm |
| Gewicht der Verpackung | 460 g |
| Innendurchmesser | 25 mm |
| Außendurchmesser | 62 mm |
| Breite | 15 mm |
| Dichtung | offen |
| Serie | fafnir super precision (seria podpór śrub kulowych mm-bs) |
| Käfig | phenolharz |
| Gewicht | 0,48 kg |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 35600 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 29800 N |
| Zolltarifcode | 84822000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
533,13 € exkl. MwSt.
/ Stück
634,42 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage