Präzisions-/ Spindellager FAG B71912-C-T-P4S-UL, Innendurchmesser: 60 mm | Außendurchmesser: 85 mm | Breite: 13 mm
Spindellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:B71912-C-T-P4S-UL
Rubix:131227
Hersteller:0191541350000
EAN:4012801455879


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 60 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 85 mm |
| Breite | 13 mm |
Produktdetails : B71912-C-T-P4S-UL (FAG) Spindellager FAG
Spindellager B719..-C, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 15°, eingeengte Toleranzen
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 13x85x85 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 183 g |
| Innendurchmesser | 60 mm |
| Außendurchmesser | 85 mm |
| Breite | 13 mm |
| Dichtung | offen |
| Serie | b719..-c-t-p4s |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | plastik |
| Genauigkeit | p4 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 16000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 24700 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
215,41 € exkl. MwSt.
/ Stück
256,34 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std