Präzisions-/ Spindellager FAG B71916-E-T-P4S-UL, Innendurchmesser: 80 mm | Außendurchmesser: 110 mm | Breite: 16 mm

Spindellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

FAG:B71916-E-T-P4S-UL
Rubix:160695
Hersteller:0167276140000
EAN:4012801457187
B71916-E-T-P4S-UL (FAG) Spindellager FAG

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser80 mm
Außendurchmesser110 mm
Breite16 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : B71916-E-T-P4S-UL (FAG) Spindellager FAG


Spindellager B719..-E, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 25°, eingeengte Toleranzen

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)16x110x110 mm
Bruttogewicht362 g
Innendurchmesser80 mm
Außendurchmesser110 mm
Breite16 mm
Dichtungoffen
Serieb719..-e-t-p4s
Werkstoffstahl
Käfigplastik
Genauigkeitp4 (abec 7 / iso class 4)
Statische Tragzahl, radial - C0r24000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr33500 N
Zolltarifcode84821090
315,14 € exkl. MwSt.
/ Stück
375,02 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an