Präzisions-/ Spindellager FAG B7007-E-T-P4S-UL, Innendurchmesser: 35 mm | Außendurchmesser: 62 mm | Breite: 14 mm

Spindellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

FAG:B7007-E-T-P4S-UL
Rubix:511485
Hersteller:0190035360000
EAN:4012801167161
B7007-E-T-P4S-UL (FAG) Spindellager FAG

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser35 mm
Außendurchmesser62 mm
Breite14 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : B7007-E-T-P4S-UL (FAG) Spindellager FAG


Spindellager B70..-E, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 25°, eingeengte Toleranzen

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)14x62x62 mm
Bruttogewicht153 g
Innendurchmesser35 mm
Außendurchmesser62 mm
Breite14 mm
Dichtungoffen
Serieb70..-e-t-p4s
Werkstoffstahl
Käfigplastik
Genauigkeitp4
Statische Tragzahl, radial - C0r9200 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr18400 N
Zolltarifcode84821090
126,43 exkl. MwSt.
/ Stück
150,45 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an