Präzisions-/ Spindellager FAG B71908-E-2RSD-T-P4S-UM, Innendurchmesser: 40 mm | Außendurchmesser: 62 mm | Breite: 24 mm
Spindellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:B71908-E-2RSD-T-P4S-UM
Rubix:1672938
Hersteller:0387668410000
EAN:4026677635143


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 40 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 62 mm |
| Breite | 24 mm |
Produktdetails : B71908-E-2RSD-T-P4S-UM (FAG) Spindellager FAG
Spindellager B719. -E-2RSD, schräg, in Paaren oder Sätzen, Kontaktwinkel α = 25 °, Lippendichtungen auf beiden Seiten, berührungsfrei, enge Toleranzen
Spindellager B719..-E-2RSD, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 25°, beidseitig Lippendichtung, berührungsfrei, eingeengte Toleranzen
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 109 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 40 mm |
| Außendurchmesser | 62 mm |
| Breite | 24 mm |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Serie | b719..-e-2rsd-t-p4s |
| Käfig | plastik |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 9400 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 17100 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
201,36 € exkl. MwSt.
/ Stück
239,62 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort