Kegelrollenlager SKF BT1B 639405/Q, Außendurchmesser: 68 mm | Innendurchmesser: 28 mm | Breite: 19.75 mm

Kegelrollenlager einreihig SKF

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:BT1B 639405/Q
Rubix:311462
Hersteller:53004
EAN:7316570118131
BT1B 639405/Q (SKF) Kegelrollenlager einreihig SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser28 mm
Außendurchmesser68 mm
Breite19,75 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : BT1B 639405/Q (SKF) Kegelrollenlager einreihig SKF


Kegelrollenlager haben kegelig ausgeführte Laufbahnen im Innen- und Außenring, zwischen denen kegelige Rollen angeordnet sind. Sie sind deshalb besonders zur Aufnahme kombinierter (radial und gleichzeitig axial wirkender) Belastungen geeignet. Die Scheitelpunkte aller Kegelflächen treffen sich in einem gemeinsamen Punkt auf der Lagerachse, was im Betrieb ein einwandfreies Abrollen und dadurch einen reibungsarmen Lauf bewirkt. Die axiale Belastbarkeit der Kegelrollenlager nimmt mit steigendem Berührungswinkel α zu. Die Größe des Berührungswinkels (in der Regel zwischen 10° und 30°) bezieht sich auf den Berechnungsfaktor e: Je größer e ist, desto größer ist der Berührungswinkel und damit die axiale Belastbarkeit.
Kegelrollenlager, Hauptabmessungen nach DIN 720, nicht abgedichtet, Stahlblechkäfig.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)19,75x68x68 mm
Bruttogewicht318 g
Innendurchmesser28 mm
Außendurchmesser68 mm
Breite19,75 mm
Lagerspielcn
Werkstoffstahl
Grenzdrehzahl12000 rpm
Gesamtbreite Lager50 mm
Statische Tragzahl, radial - C0r40 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr42,9 N
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84822000
80,22 € exkl. MwSt.
/ Stück
95,46 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an