Kegelrollenlager Timken 18790/18720, Außendurchmesser: 85.001 mm | Innendurchmesser: 50.8 mm | Breite: 17.463 mm

Kegelrollenlager

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:18790/18720
Rubix:839134
Hersteller:100109976
EAN:0053893664286
18790/18720 (TIM) Kegelrollenlager Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser50,8 mm
Außendurchmesser85,001 mm
Breite17,463 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 18790/18720 (TIM) Kegelrollenlager Timken


Einreihiges Timken-Kegelrollenlager TS 18790/18720 mit 50,8 mm Bohrung, 85,001 mm Außen-Ø und 17,463 mm Breite. Für radiale Lasten.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)96x96x27 mm
Bruttogewicht360 g
Verpackungsmaße (L x B x H)96x96x27 mm
Gewicht der Verpackung360 g
Innendurchmesser50,8 mm
Außendurchmesser85,001 mm
Breite17,463 mm
Lagerspielcn
Gewicht0,36 kg
Serie18700
Werkstoffstahl
Käfigstahl
Referenzdrehzahl5600 rpm
Grenzdrehzahl8500 rpm
Gesamtbreite Lager17,463 mm
NormISO 355
Statische Tragzahl, radial - C0r67500 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr54700 N
59,80 € exkl. MwSt.
/ Stück
71,16 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an