Kegelrollenlager Timken 30204, Außendurchmesser: 47 mm | Innendurchmesser: 20 mm | Breite: 15.25 mm

Kegelrollenlager ISOCLASS Timken

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:30204
Rubix:841385
Hersteller:100055072
EAN:0053893430706
30204 (TIM) Kegelrollenlager ISOCLASS Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser20 mm
Außendurchmesser47 mm
Breite15,25 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 30204 (TIM) Kegelrollenlager ISOCLASS Timken


Kegelrollenlager ISOCLASS Timken

Technische Informationen


Attribute
Verpackungsmaße (L x B x H)59,182x59,182x25,146 mm
Gewicht der Verpackung126,1 g
Innendurchmesser20 mm
Außendurchmesser47 mm
Breite15,25 mm
Lagerspielcn
Zolltarifcode84822000
13,89 € exkl. MwSt.
/ Stück
16,53 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an