Kegelrollenlager Timken 32205B, Außendurchmesser: 52 mm | Innendurchmesser: 25 mm | Breite: 15 mm

Kegelrollenlager ISOCLASS Timken

Siehe technische Informationen
Referenzen
Timken:32205B
Rubix:841660
Hersteller:100043698
EAN:0053893254388
32205B (TIM) Kegelrollenlager ISOCLASS Timken
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser25 mm
Außendurchmesser52 mm
Breite15 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 32205B (TIM) Kegelrollenlager ISOCLASS Timken


Kegelrollenlager ISOCLASS Timken

Technische Informationen


Attribute
Verpackungsmaße (L x B x H)60,452x60,452x26,924 mm
Gewicht der Verpackung178,7 g
Innendurchmesser25 mm
Außendurchmesser52 mm
Breite15 mm
Lagerspielcn
Zolltarifcode84822000
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
30,66 exkl. MwSt.
/ Stück
36,49 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an