Kegelrollenlager Timken 67322B-30000, Außendurchmesser: 196.85 mm | Innendurchmesser: 127 mm | Breite: 38.1 mm
Kegelrollenlager Aussenring
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:67322B-30000
Rubix:845568
EAN:0053893362885




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 127 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 196,85 mm |
| Breite | 38,1 mm |
Produktdetails : 67322B-30000 (TIM) Kegelrollenlager Aussenring Timken
Außenring für Kegelrollenlager Timken 67322B-30000. Einzel-Cup-Bauform für präzise Lagerung; Maße: 171,45/196,85/38,1 mm.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 38,1x196,85x196,85 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 1473 g |
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 57,15x215,9x215,9 mm |
| Innendurchmesser | 127 mm |
| Außendurchmesser | 196,85 mm |
| Breite | 38,1 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Gewicht | 4,5 kg |
| Serie | 67300 |
| Käfig | stahl |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 625000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 368000 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.620,65 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.928,57 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage