Kegelrollenlager Timken 33205, Außendurchmesser: 52 mm | Innendurchmesser: 25 mm | Breite: 19.25 mm

Kegelrollenlager ISOCLASS Timken

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:33205
Rubix:218376
Hersteller:100033144
EAN:0053893260327
33205 (TIM) Kegelrollenlager ISOCLASS Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser25 mm
Außendurchmesser52 mm
Breite19,25 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 33205 (TIM) Kegelrollenlager ISOCLASS Timken


Kegelrollenlager, Hauptabmessungen nach DIN 720.

Technische Informationen


Attribute
Verpackungsmaße (L x B x H)60,452x60,452x26,924 mm
Gewicht der Verpackung218,2 g
Innendurchmesser25 mm
Außendurchmesser52 mm
Breite19,25 mm
Lagerspielcn
Werkstoffstahl
Zolltarifcode84822000
25,05 € exkl. MwSt.
/ Stück
29,81 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an