Kegelrollenlager Timken 30220-90KA4, Außendurchmesser: 180 mm | Innendurchmesser: 100 mm | Breite: 29 mm

Kegelrollenlager

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:30220-90KA4
Rubix:101788
Hersteller:190062065
30220 (TIM) Kegelrollenlager ISOCLASS Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser100 mm
Außendurchmesser180 mm
Breite29 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 30220 (TIM) Kegelrollenlager ISOCLASS Timken


Mit ihrer Fähigkeit, sowohl radiale als auch axiale Lasten zu bewältigen, sind die Timken®-Hochleistungskegelrollenlager so konzipiert, dass sie auf engstem Raum die höchste Lebensdauer bieten.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser100 mm
Außendurchmesser180 mm
Breite29 mm
Lagerspielcn
184,14 exkl. MwSt.
/ Stück
219,13 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an