Kegelrollenlager Timken 4595/4535, Außendurchmesser: 104.775 mm | Innendurchmesser: 53.975 mm | Breite: 39.688 mm
Kegelrollenlager Timken
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:4595/4535
Rubix:843305
EAN:0053893652917




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 53,975 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 104,775 mm |
| Breite | 39,688 mm |
Produktdetails : 4595/4535 (TIM) Kegelrollenlager Timken
Kegelrollenlager Timken
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 39,688x104,775x104,775 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 1457 g |
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 49,022x116,332x116,332 mm |
| Innendurchmesser | 53,975 mm |
| Außendurchmesser | 104,775 mm |
| Breite | 39,688 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | 4500 |
| Käfig | stahl |
| Zolltarifcode | 84822000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
205,09 € exkl. MwSt.
/ Stück
244,06 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen