Kegelrollenlager Timken 32208, Außendurchmesser: 80 mm | Innendurchmesser: 40 mm | Breite: 24.75 mm

Kegelrollenlager ISOCLASS Timken

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:32208
Rubix:841664
Hersteller:100049678
EAN:0053893430881
32208 (TIM) Kegelrollenlager ISOCLASS Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser40 mm
Außendurchmesser80 mm
Breite24,75 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 32208 (TIM) Kegelrollenlager ISOCLASS Timken


Kegelrollenlager ISOCLASS Timken

Technische Informationen


Attribute
Verpackungsmaße (L x B x H)85,8012x85,8012x33,3756 mm
Gewicht der Verpackung538 g
Innendurchmesser40 mm
Außendurchmesser80 mm
Breite24,75 mm
Lagerspielcn
Zolltarifcode84822000
26,96 exkl. MwSt.
/ Stück
32,08 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an