Kegelrollenlager Timken 32306, Außendurchmesser: 72 mm | Innendurchmesser: 30 mm | Breite: 28.75 mm

Kegelrollenlager

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:32306
Rubix:2288734
Hersteller:100035797
EAN:0053893257389
32306 (TIM) Kegelrollenlager ISOCLASS Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser30 mm
Außendurchmesser72 mm
Breite28,75 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 32306 (TIM) Kegelrollenlager ISOCLASS Timken


Mit ihrer Fähigkeit, sowohl radiale als auch axiale Lasten zu bewältigen, sind die Timken®-Hochleistungskegelrollenlager so konzipiert, dass sie auf engstem Raum die höchste Lebensdauer bieten.

Technische Informationen


Attribute
Verpackungsmaße (L x B x H)85,8012x85,8012x33,3756 mm
Gewicht der Verpackung543,9 g
Innendurchmesser30 mm
Außendurchmesser72 mm
Breite28,75 mm
Lagerspielcn
34,02 € exkl. MwSt.
/ Stück
40,48 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an