Kegelrollenlager Timken 13621A, Außendurchmesser: 69.012 mm | Innendurchmesser: 38.1 mm | Breite: 14.321 mm
Kegelrollenlager Aussenring Timken
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:13621A
Rubix:838764
Hersteller:100008558
EAN:0053893759296


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 38,1 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 69,012 mm |
| Breite | 14,321 mm |
Produktdetails : 13621A (TIM) Kegelrollenlager Aussenring Timken
Kegelrollenlager Aussenring Timken
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 14,224x69,088x69,088 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 93 g |
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 71,374x71,374x26,924 mm |
| Gewicht der Verpackung | 93 g |
| Innendurchmesser | 38,1 mm |
| Außendurchmesser | 69,012 mm |
| Breite | 14,321 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Gewicht | 0,3 kg |
| Serie | 13600 |
| Gesamtbreite Lager | 20,19 mm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 67900 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 67200 N |
| Zolltarifcode | 84822000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
33,15 € exkl. MwSt.
/ Stück
39,45 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage