Kegelrollenlager Timken 32308, Außendurchmesser: 90 mm | Innendurchmesser: 40 mm | Breite: 27 mm

Kegelrollenlager ISOCLASS Timken

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:32308
Rubix:7101
Hersteller:100037116
EAN:0053893257525
32308 (TIM) Kegelrollenlager ISOCLASS Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser40 mm
Außendurchmesser90 mm
Breite27 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 32308 (TIM) Kegelrollenlager ISOCLASS Timken


Kegelrollenlager, Hauptabmessungen nach DIN 720.

Technische Informationen


Attribute
Verpackungsmaße (L x B x H)100,584x100,584x45,466 mm
Gewicht der Verpackung1011,5 g
Innendurchmesser40 mm
Außendurchmesser90 mm
Breite27 mm
Lagerspielcn
Werkstoffstahl
Zolltarifcode84822000
45,90 € exkl. MwSt.
/ Stück
54,62 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an