Kegelrollenlager FAG 31317-XL, Außendurchmesser: 180 mm | Innendurchmesser: 85 mm | Breite: 41 mm
Kegelrollenlager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:31317-XL
Rubix:2020942
Hersteller:0927124360000
EAN:4064328809871


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 85 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 180 mm |
| Breite | 41 mm |
Produktdetails : 31317-XL (FAG) Kegelrollenlager einreihig FAG
Die Schaeffler Kegelrollenlager der Baureihe 313 in X-Life Qualität sind speziell für hohe Anforderungen an Präzision und Tragfähigkeit konzipiert. Sie eignen sich ideal für Anwendungen im Maschinenbau, der Automobilindustrie und in Fahrzeugkomponenten, die eine exakte Ausrichtung und hohe Belastbarkeit erfordern. Die X-Life Technologie sorgt für eine längere Lebensdauer und höhere Effizienz, während sie gleichzeitig die Betriebskosten senkt.
Mit ihrer robusten Konstruktion und exzellenten Vibrationsresistenz bieten diese Kegelrollenlager eine zuverlässige Leistung in rauen Arbeitsumgebungen und unter extremen Belastungen. Sie sind perfekt geeignet für Getriebe, Achsen und andere mechanische Komponenten, die kontinuierlich hohen Kräften ausgesetzt sind.
Mit ihrer robusten Konstruktion und exzellenten Vibrationsresistenz bieten diese Kegelrollenlager eine zuverlässige Leistung in rauen Arbeitsumgebungen und unter extremen Belastungen. Sie sind perfekt geeignet für Getriebe, Achsen und andere mechanische Komponenten, die kontinuierlich hohen Kräften ausgesetzt sind.
Kegelrollenlager 313, Hauptabmessungen nach DIN ISO 355 / DIN 720, zerlegbar, angestellt oder paarweise
Stärken
- Schaeffler Kegelrollenlager halten selbst den höchsten radialen und axialen Kräften stand
- Hohe Laufgenauigkeit und Steifigkeit
- Lange Lebensdauer und Zuverlässigkeit
- Kegelrollenlager in X-life-Qualität steigern die Gesamtwirtschaftlichkeit und verbessern den CO₂ Footprint Ihrer Maschinen und Anlagen
- Erhöhung der dynamischen Tragzahl ermöglicht eine Verdopplung der Laufzeiten bei gleichen Betriebsbedingungen und Bauraum
- Geringster Verschleiß und Geräuschbelastung durch optimierte Oberflächenfeinstruktur
- Geringere Wärmeentwicklung im Lager durch einen reibungsärmeren und energieeffizienteren Lauf
- Werkstoff, Wärmebehandlung und Oberflächen sind ideal für anspruchsvolle Anforderungen
- Für zahlreiche Industrieanwendungen geeignet wie z.B. in Landmaschinen, Getrieben, und Bahnanwendungen
- Hohe Laufgenauigkeit und Steifigkeit
- Lange Lebensdauer und Zuverlässigkeit
- Kegelrollenlager in X-life-Qualität steigern die Gesamtwirtschaftlichkeit und verbessern den CO₂ Footprint Ihrer Maschinen und Anlagen
- Erhöhung der dynamischen Tragzahl ermöglicht eine Verdopplung der Laufzeiten bei gleichen Betriebsbedingungen und Bauraum
- Geringster Verschleiß und Geräuschbelastung durch optimierte Oberflächenfeinstruktur
- Geringere Wärmeentwicklung im Lager durch einen reibungsärmeren und energieeffizienteren Lauf
- Werkstoff, Wärmebehandlung und Oberflächen sind ideal für anspruchsvolle Anforderungen
- Für zahlreiche Industrieanwendungen geeignet wie z.B. in Landmaschinen, Getrieben, und Bahnanwendungen
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 85 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 180 mm |
| Breite | 41 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | 313 |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | stahl |
| Grenzdrehzahl | 4700 rpm |
| Gesamtbreite Lager | 44,5 mm |
| Norm | DIN 720 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 300000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 315000 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
382,31 € exkl. MwSt.
/ Stück
454,95 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen