Kegelrollenlager Timken 15590/15520, Außendurchmesser: 57.15 mm | Innendurchmesser: 28.575 mm | Breite: 17.463 mm
Kegelrollenlager Timken
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:15590/15520
Rubix:838985
EAN:0053893654140


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 28,575 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 57,15 mm |
| Breite | 17,463 mm |
Produktdetails : 15590/15520 (TIM) Kegelrollenlager Timken
Kegelrollenlager Timken
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 17,463x57,15x57,15 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 206 g |
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 26,924x60,452x60,452 mm |
| Innendurchmesser | 28,575 mm |
| Außendurchmesser | 57,15 mm |
| Breite | 17,463 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | 15500 |
| Käfig | stahl |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 50100 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 46000 N |
| Zolltarifcode | 84822000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
50,64 € exkl. MwSt.
/ Stück
60,26 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen