Kegelrollenlager Timken LM67048/LM67010, Außendurchmesser: 59.131 mm | Innendurchmesser: 31.75 mm | Breite: 16.764 mm

Kegelrollenlagersatz

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:LM67048/LM67010
Rubix:506989
Hersteller:200127488
EAN:0053893658186
LM67048/LM67010 (TIM) Kegelrollenlagersatz Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser31,75 mm
Außendurchmesser59,131 mm
Breite16,764 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : LM67048/LM67010 (TIM) Kegelrollenlagersatz Timken


Einreihiger Kegelrollenlagersatz Timken LM67048/LM67010 mit 31,75 mm Bohrung und 59,131 mm Außendurchmesser. Tragzahlen C0r 44.600 N, Cr 46.700 N.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)62x28x62 mm
Bruttogewicht180 g
Verpackungsmaße (L x B x H)62x28x62 mm
Gewicht der Verpackung180 g
Innendurchmesser31,75 mm
Außendurchmesser59,131 mm
Breite16,764 mm
Lagerspielcn
Gewicht0,18 kg
Serielm67000
Käfigstahl
Gesamtbreite Lager15,875 mm
NormISO
Statische Tragzahl, radial - C0r44600 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr46700 N
20,22 exkl. MwSt.
/ Packung
24,06 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an