Kegelrollenlager Timken HH228310, Außendurchmesser: 254 mm | Innendurchmesser: 127 mm | Breite: 61.913 mm
Kegelrollenlager Aussenring Timken
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:HH228310
Rubix:848354
Hersteller:100106050
EAN:0053893522180


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 127 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 254 mm |
| Breite | 61,913 mm |
Produktdetails : HH228310 (TIM) Kegelrollenlager Aussenring Timken
Kegelrollenlager Aussenring Timken
Technische Informationen
Attribute
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 260,35x260,35x69,85 mm |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 6080 g |
| Innendurchmesser | 127 mm |
| Außendurchmesser | 254 mm |
| Breite | 61,913 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Gewicht | 17,9 kg |
| Serie | hh228300 |
| Gesamtbreite Lager | 77,788 mm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 1240000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 910000 N |
| Zolltarifcode | 84822000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
847,40 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.008,41 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen