Kegelrollenlager Timken HM88649/HM88610, Außendurchmesser: 72.233 mm | Innendurchmesser: 34.925 mm | Breite: 25.4 mm

Kegelrollenlager

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:HM88649/HM88610
Rubix:848987
Hersteller:100076619
EAN:0053893664910
HM88649-99408 (TIM) Kegelrollenlager Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser34,925 mm
Außendurchmesser72,233 mm
Breite25,4 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : HM88649-99408 (TIM) Kegelrollenlager Timken


Timken ist der weltweit führende Anbieter von Kegelrollenlagern mit dem umfangreichsten Angebot auf dem Markt. Dies ist die grundlegende und am weitesten verbreitete Art der Kegelrollenlager. Sie besteht aus der Innenringanordnung und dem Außenring. In der Regel montiert als eines von einem entgegengesetzten Paar. Während der Montage der Ausrüstung können einreihige Lager auf das erforderliche Spiel (Endspiel) oder Vorspannungszustand „eingestellt“ werden, um die Leistung zu optimieren.

Stärken

Einreihige Kegelrollenlager haben eine positive Rollenausrichtung, die eine echte Abrollbewegung gewährleistet und eine „Sitzkraft“ erzeugt, die die Rolle gegen die große Kegelrippe drückt. Diese Sitzkraft verhindert, dass die Rollen den Scheitelpunkt verdrehen, wodurch sie positiv ausgerichtet bleiben und an der großen Kegelrippe anliegen.

Anwendungen

Fahrzeugvorderräder; Differential- und Ritzelkonfigurationen; Förderrollen; Werkzeugmaschinenspindeln; Anhängerräder

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)86x86x33 mm
Bruttogewicht480 g
Verpackungsmaße (L x B x H)86x86x33 mm
Gewicht der Verpackung490 g
Innendurchmesser34,925 mm
Außendurchmesser72,233 mm
Breite25,4 mm
Lagerspielcn
Gewicht0,49 kg
Seriehm88600
Käfigstahl
Gesamtbreite Lager25,4 mm
NormISO
Statische Tragzahl, radial - C0r94200 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr76800 N
37,12 € exkl. MwSt.
/ Stück
44,17 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an