Kegelrollenlager FAG 32230-XL, Außendurchmesser: 270 mm | Innendurchmesser: 150 mm | Breite: 60 mm

Kegelrollenlager

Siehe technische Informationen

Referenzen

FAG:32230-XL
Rubix:1898740
Hersteller:0784540690000
EAN:4047643098861
32230-XL (FAG) Kegelrollenlager einreihig FAG

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser150 mm
Außendurchmesser270 mm
Breite60 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 32230-XL (FAG) Kegelrollenlager einreihig FAG


Die Schaeffler Kegelrollenlager der Baureihe 322 in X-Life Qualität zeichnen sich durch ihre hohe Tragfähigkeit, Präzision und Langlebigkeit aus. Diese einreihigen Kegelrollenlager sind besonders geeignet für Anwendungen in der Automobilindustrie und im Maschinenbau, wo hohe Anforderungen an Belastbarkeit und Betriebsruhe gestellt werden. Die X-Life Technologie verbessert die Lebensdauer und sorgt für eine präzise Ausrichtung auch unter extremen Bedingungen.

Dank ihrer robusten Konstruktion und hohen Widerstandsfähigkeit gegenüber Vibrationen und Stößen sind die Kegelrollenlager der Baureihe 322 optimal für den Einsatz in Antriebssträngen, Motoren und Getrieben geeignet.
Kegelrollenlager 322, Hauptabmessungen nach DIN ISO 355 / DIN 720, zerlegbar, angestellt oder paarweise

Stärken

- Schaeffler Kegelrollenlager halten selbst den höchsten radialen und axialen Kräften stand
- Hohe Laufgenauigkeit und Steifigkeit
- Lange Lebensdauer und Zuverlässigkeit
- Kegelrollenlager in X-life-Qualität steigern die Gesamtwirtschaftlichkeit und verbessern den CO₂ Footprint Ihrer Maschinen und Anlagen
- Erhöhung der dynamischen Tragzahl ermöglicht eine Verdopplung der Laufzeiten bei gleichen Betriebsbedingungen und Bauraum
- Geringster Verschleiß und Geräuschbelastung durch optimierte Oberflächenfeinstruktur
- Geringere Wärmeentwicklung im Lager durch einen reibungsärmeren und energieeffizienteren Lauf
- Werkstoff, Wärmebehandlung und Oberflächen sind ideal für anspruchsvolle Anforderungen
- Für zahlreiche Industrieanwendungen geeignet wie z.B. in Landmaschinen, Getrieben, und Bahnanwendungen

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht18500 g
Innendurchmesser150 mm
Außendurchmesser270 mm
Breite60 mm
Lagerspielcn
Serie322
Werkstoffstahl
Käfigstahl
Grenzdrehzahl3000 rpm
Gesamtbreite Lager77 mm
NormDIN 720
Statische Tragzahl, radial - C0r1150000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr870000 N
1.205,42 exkl. MwSt.
/ Stück
1.434,45 inkl. MwSt.

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an