Kegelrollenlager FAG 31307-A>A, Außendurchmesser: 80 mm | Innendurchmesser: 35 mm | Breite: 22.75 mm

Kegelrollenlager

Siehe technische Informationen

Referenzen

Ersetzte Ref.:31307-A
FAG:31307-A>A
Rubix:3105639
Hersteller:0956420800000
EAN:4054372931369
31307-A>A (FAG) Kegelrollenlager einreihig FAG

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser35 mm
Außendurchmesser80 mm
Breite22,75 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 31307-A>A (FAG) Kegelrollenlager einreihig FAG


Die Schaeffler Kegelrollenlager-Sätze der Baureihe 313 als DF-Konfiguration mit X-Anordnung bieten eine ausgezeichnete Lösung für Anwendungen, bei denen eine präzise Ausrichtung und hohe Belastbarkeit erforderlich sind. Die DF-Konfiguration in X-Anordnung gewährleistet eine gleichmäßige Lastverlagerung und eine stabile Funktion auch unter extremen Betriebsbedingungen. Durch die präzise Ausrichtung der Kegelrollenlager wird eine exzellente Leistung in dynamischen Anwendungen erzielt, die mit hohen Vibrationen und wechselnden Belastungen konfrontiert sind.

Dank der X-Life Technologie bieten diese Kegelrollenlager eine verbesserte Tragfähigkeit und eine längere Lebensdauer, was zu einer deutlichen Reduzierung der Wartungskosten und einer besseren Energieeffizienz führt. Sie sind besonders geeignet für Fahrzeugachsen, Antriebsstränge und Maschinenkomponenten, die auf eine hohe Präzision und Stabilität angewiesen sind.
Kegelrollenlager 313, Hauptabmessungen nach DIN ISO 355 / DIN 720, zerlegbar, angestellt oder paarweise

Stärken

- Schaeffler Kegelrollenlager halten selbst den höchsten radialen und axialen Kräften stand
- Hohe Laufgenauigkeit und Steifigkeit
- Lange Lebensdauer und Zuverlässigkeit
- Kegelrollenlager in X-life-Qualität steigern die Gesamtwirtschaftlichkeit und verbessern den CO₂ Footprint Ihrer Maschinen und Anlagen
- Erhöhung der dynamischen Tragzahl ermöglicht eine Verdopplung der Laufzeiten bei gleichen Betriebsbedingungen und Bauraum
- Geringster Verschleiß und Geräuschbelastung durch optimierte Oberflächenfeinstruktur
- Geringere Wärmeentwicklung im Lager durch einen reibungsärmeren und energieeffizienteren Lauf
- Werkstoff, Wärmebehandlung und Oberflächen sind ideal für anspruchsvolle Anforderungen
- Für zahlreiche Industrieanwendungen geeignet wie z.B. in Landmaschinen, Getrieben, und Bahnanwendungen

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser35 mm
Außendurchmesser80 mm
Breite22,75 mm
Lagerspielcn
Serie313
Referenzdrehzahl5800 rpm
Grenzdrehzahl9100 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r64000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr60000 N
42,74 € exkl. MwSt.
/ Stück
50,86 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an