Kegelrollenlager Timken JP10049/JP10010, Außendurchmesser: 145 mm | Innendurchmesser: 100 mm | Breite: 22.5 mm

Kegelrollenlager ISOCLASS Timken

Siehe technische Informationen
Referenzen
Timken:JP10049/JP10010
Rubix:849579
EAN:0053893726038
JP10049/JP10010 (TIM) Kegelrollenlager ISOCLASS Timken
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser100 mm
Außendurchmesser145 mm
Breite22,5 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : JP10049/JP10010 (TIM) Kegelrollenlager ISOCLASS Timken


Kegelrollenlager ISOCLASS Timken

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht1300 g
Verpackungsmaße (L x B x H)39,116x154,432x154,432 mm
Innendurchmesser100 mm
Außendurchmesser145 mm
Breite22,5 mm
Lagerspielcn
145,034 mm
145,034 mm
Zolltarifcode84822000
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
164,95 exkl. MwSt.
/ Stück
196,29 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an