48-700-8 GRAU Mechanik-Schutzhandschuh EDGE

Kante 48700

Siehe technische Informationen

Referenzen

Ansell:48-700-8
Rubix:3260286
Hersteller:48700080
48-700-8 Mechanik-Schutzhandschuh EDGE
brand logo
brand logo

Technische Zusammenfassung

Größe8
Beschichtung der Handschuheohne
Abriebwiderstandswert3
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 48-700-8 GRAU Mechanik-Schutzhandschuh EDGE


Der EDGE 48-700 ist ein Handschuh, welcher einen guten Schutz vor Abrieb und Schnittverletzungen bietet, ohne das Vorhandensein einer Beschichtung. Dadurch ist er besonders flexibel und atmungsaktiv, was ihn ideal für den täglichen Gebrauch macht. Da er für den Kontakt mit Lebensmitteln geeignet ist, kann er sowohl in der technischen als auch in der Lebensmittelindustrie eingesetzt werden.

Eigenschaften:
Dieser Handschuh zeichnet sich durch seine hochwertige Textilstruktur aus, die eine ausgezeichnete Fingerfertigkeit und Flexibilität ermöglicht. Dank der Mischung aus Polymer- und Glasfasergarnen, bietet er eine hohe Schnittfestigkeit (Stufe C) und Abriebbeständigkeit. Das Strickbündchen und die nahtlose Ausführung sorgen für einen komfortablen und sicheren Sitz, der eine langfristige Nutzung ohne Mobilitätsverlust gewährleistet. Die fehlende Beschichtung ermöglicht eine hohe Atmungsaktivität, wodurch das Schwitzen bei anspruchsvollen Arbeiten minimiert wird. Eine Verstärkung zwischen Daumen und Zeigefinger erhöht die Lebensdauer des Handschuhs zusätzlich.

Spezifikationen:
• Herstellung: gestrickter und verstärkter Handschuh
• Materialien: Polyethylen, Garn aus Glasfaser, Polyester, Spandex
• Bündchenmodell: elastisches Strickbündchen
• Verfügbare Größen: 7, 8, 9, 10
• Länge: 200 bis 260 mm (je nach Größe)
• Beschichtung: keine
• Verpackungseinheit: 12 Paar pro Beutel
• Lebensmittelkontakt: geeignet
• Latexfrei: ja

Normen:
Der Ansell EDGE 48-700 Handschuh für allgemeine Tätigkeiten entspricht den Normen EN 388 (Abrieb: 3/4, Reißfestigkeit: 4/4, Schnittfestigkeit: C, nicht getestet auf Durchstichfestigkeit) und EN 21420. Er ist lebensmittelgeeignet und CE-zertifiziert gemäß der Verordnung (EU) 2016/425.

Markeninformationen:
Ansell ist eine weltweit anerkannte Marke im Bereich der persönlichen Schutzausrüstung. Mit einer traditionsreichen Geschichte seit 1893 und einem Fokus auf Innovation, Qualität und Sicherheit, setzt Ansell Maßstäbe bei der Bereitstellung von leistungsstarker persönlicher Schutzausrüstung (PSA) für Arbeiter in einer Vielzahl von Ländern.

Stärken

• Hohe Fingerfertigkeit und Flexibilität für präzise Arbeiten
• Hohe Schnittfestigkeit (Stufe C) und Abriebbeständigkeit (4/4) für zuverlässigen Schutz
• Optimaler Tragekomfort dank elastischem Strickbündchen
• Verstärkung zwischen Daumen und Zeigefinger für längere Haltbarkeit
• Geeignet für den Kontakt mit Lebensmitteln

Anwendungen

Ideal für den Einsatz in verschiedenen Industriebereichen wie der Automobilindustrie, Metallverarbeitung, Lebensmittelverarbeitung, Montage und Feinblecharbeiten, Maschinenhandhabung, Walz- und Metallbearbeitung. Perfekt in der Lebensmittelindustrie für Aufgaben wie Schneiden, Zerteilen, Zuschneiden, Rupfen und Häuten.
brand logo
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Größe8
Beschichtung der Handschuheohne
Abriebwiderstandswert3
Hauptmaterialhdpe
Schutzklassenein
Nutzungsumgebungtrocken
3,96 exkl. MwSt.
/ Paar
4,71 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Größe