QS-CUT PU C GR. 6 Schnittschutzhandschuh QS-CUT PU C, Größe 6

HANDSCHUHE QS-CUT PU C

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

GISS:880356
Rubix:2220453
EAN:3660338337734
QS-CUT PU C GR. 6 Schnittschutzhandschuh QS-CUT PU C, Größe 6
brand logo

Technische Zusammenfassung

Größe6
Beschichtung der Handschuhepolyurethan
Abriebwiderstandswert4
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : QS-CUT PU C GR. 6 Schnittschutzhandschuh QS-CUT PU C, Größe 6


Die GISS QS-CUT PU C Schutzhandschuhe wurden entwickelt, um zuverlässigen Schutz vor mechanischen Risiken zu bieten und gleichzeitig hohen Tragekomfort sowie ausgezeichnete Griffsicherheit zu gewährleisten. Sie sind die ideale Lösung für Fachkräfte in den Bereichen Instandhaltung, Logistik und Montage.

Eigenschaften:
Gefertigt aus nahtlosem HDPE (High-Density-Polyethylen) bieten diese Handschuhe eine verstärkte Beständigkeit gegen Abrieb, Durchstich und Schnittverletzungen. Mit ihrer 13er Gauge-Strickdichte garantieren sie Flexibilität und hohe Fingerfertigkeit bei präzisen Arbeiten. Die Polyurethan-Beschichtung (PU) an Handfläche und Fingerspitzen sorgt für optimalen Grip. Die Kombination aus technischen Fasern und Beschichtung ermöglicht eine sichere Handhabung auch von glatten oder rauen Oberflächen.

Spezifikationen:
• Typ: Nahtlos gestrickte Schutzhandschuhe
• Material: HDPE (High-Density-Polyethylen)
• Beschichtung: Polyurethan (PU) auf Handfläche und Fingerspitzen
• Strickdichte: Gauge 13
• Farbe: Hellgrau
• Fingerfertigkeit: Hoch
• Griffsicherheit: Optimal auf trockenen Oberflächen
• Größen: In mehreren Ausführungen erhältlich

Normen:
Die QS-CUT PU C Handschuhe erfüllen die Anforderungen der Verordnung (EU) 2016/425 für persönliche Schutzausrüstung (PSA) und sind nach folgenden Normen zertifiziert:
• EN 21420: Allgemeine Anforderungen an Schutzhandschuhe
• EN 388: Schutz gegen mechanische Risiken
• Abriebfestigkeit: 4/4
• Weiterreißfestigkeit: 4/4
• Durchstichfestigkeit: 3/4
• Schnittfestigkeit TDM (ISO 13997): C
• Schnittfestigkeit nach Klinge: X

Markeninformationen:
Die Marke GISS wurde vor über 25 Jahren in Frankreich gegründet und ist heute europaweit für ihre zuverlässige und qualitativ hochwertige persönliche Schutzausrüstung (PSA) bekannt. Mit mehr als 40.000 Kunden und einem Sortiment, das sämtliche Anforderungen im Arbeits- und Gesundheitsschutz abdeckt, setzt GISS auf führende Lieferanten, um leistungsstarke, zertifizierte und zugleich wirtschaftliche Lösungen anzubieten. Ziel der Marke ist es, Mitarbeiter effektiv zu schützen und gleichzeitig sichere sowie rentable Industrieprozesse zu unterstützen. Das Portfolio umfasst acht Hauptkategorien: Handschutz, Fußschutz, Kopfschutz, Körperschutz, Gesichtsschutz, Atemschutz, Gehörschutz und Absturzsicherung.

Stärken

• Hoher Schnittschutz durch hochfeste HDPE-Fasern
• Maximale Abrieb- und Reißfestigkeit für lange Lebensdauer
• Hervorragende Fingerfertigkeit für Präzisionsarbeiten
• PU-Beschichtung für optimalen Grip auf trockenen Oberflächen

Anwendungen

Die QS-CUT PU C Handschuhe sind ideal für Fachkräfte in der industriellen Instandhaltung, in der Automobilmontage und bei allgemeinen Handling-Aufgaben. Sie eignen sich besonders für Tätigkeiten, bei denen Schutz vor Abrieb, Riss oder Schnitt erforderlich ist. Typische Einsatzgebiete sind die Handhabung von glatten, rauen oder scharfkantigen Materialien wie Kabeln, Blechen, Fliesen, Rohstoffen oder Keramiken.
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Größe6
Beschichtung der Handschuhepolyurethan
Abriebwiderstandswert4
Hauptmaterialhdpe
Schutzklassenein
Nutzungsumgebungtrocken
Packungbeutel mit 12 paaren
Werkstoffphd-drähte
3,61 exkl. MwSt.
/ Paar
4,30 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Größe