Referenzen
SMC:IDFA70-23
Rubix:3076199
Hersteller:01823743
EAN:3618031772154

Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser (Zoll) | r 1-1/2 '' |
|---|---|
| Volumenstrom | 5000 l/min |
| Min. Betriebsdruck | 1,5 bar |
Produktdetails : IDFA70-23 Kältetrockner
Die Kältetrockner-Serie IDF verwendet, in Übereinstimmung mit dem Montrealer Protokoll, die Kältemittel R134a und R407C, um jede Schädigung der Ozonschicht der Erde zu verhindern. (Mittelgroße Serien verwenden R22). Die Serie IDF kann eine Einlasstemperatur von 40°C aufnehmen. Die Korrosionsbeständigkeit wird durch einen aus Edelstahl gefertigten Plattenwärmetauscher verbessert.
Stärken
• Erhebliche Reduzierung der Installationsarbeitsstunden
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser (Zoll) | r 1-1/2 '' |
|---|---|
| Volumenstrom | 5000 l/min |
| Min. Betriebsdruck | 1,5 bar |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
| Werkstoff | edelstahl (wärmetauscher) |
| Verbindung | union |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3.388,45 € exkl. MwSt.
/ Stück
4.032,26 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort