Referenzen
SMC:IDG3-F01
Rubix:3072888
Hersteller:IDG3-F01

Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser (Zoll) | g 1/8 '' |
|---|---|
| Volumenstrom | 31 l/min |
| Min. Betriebsdruck | 3 bar |
Produktdetails : IDG3-F01 Membrantrockner
Die Membranlufttrockner-Serie IDG ist als Einzelgerät oder als Kombinationseinheit erhältlich. IDG/M-Modelle kombinieren einen Nebelabscheider und einen Mikro-Nebelabscheider in einem Gerät. IDG/V-Modelle kombinieren einen Druckregler mit dem IDG/M-Modell. Als Option ist unter anderem ein One-touch-Anschluss zum Ablassen der Spülluft verfügbar. Wird die Spülluft nicht in der Umgebung des Membran-Lufttrockners abgeführt, erfolgt die Ableitung der Luft mittels Schlauchleitung vom Trockner weg.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 300 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser (Zoll) | g 1/8 '' |
| Volumenstrom | 31 l/min |
| Min. Betriebsdruck | 3 bar |
| Max. Betriebsdruck | 8,5 bar |
| Verbindung | g |
| Herkunftsland | JP |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
289,04 € exkl. MwSt.
/ Stück
343,96 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen