Referenzen
SMC:IDG30A-03
Rubix:2215982
Hersteller:00909332
EAN:3618036083996

Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser (Zoll) | 3/8 '' |
|---|---|
| Volumenstrom | 300 l/min |
| Min. Betriebsdruck | 3 bar |
Produktdetails : IDG30A-03 Membrantrockner
Die Membranlufttrockner-Serie IDG ist als Einzelgerät oder als Kombinationseinheit erhältlich. IDG/M-Modelle kombinieren einen Nebelabscheider und einen Mikro-Nebelabscheider in einem Gerät. IDG/V-Modelle kombinieren einen Druckregler mit dem IDG/M-Modell. Als Option ist unter anderem ein One-touch-Anschluss zum Ablassen der Spülluft verfügbar. Wird die Spülluft nicht in der Umgebung des Membran-Lufttrockners abgeführt, erfolgt die Ableitung der Luft mittels Schlauchleitung vom Trockner weg.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 70x291x70 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 900 g |
| Gewindedurchmesser (Zoll) | 3/8 '' |
| Volumenstrom | 300 l/min |
| Min. Betriebsdruck | 3 bar |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
| Werkstoff | aluminiumlegierung |
| Verbindung | rc-gewinde |
| Herkunftsland | JP |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.026,25 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.221,24 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage