LDM1-3/4-D-MAXI-1000 Druckluftaufbereitung, Reihe D

LDM1 Membranlufttrockner

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:LDM1-3/4-D-MAXI-1000
Rubix:442572
Hersteller:543672
EAN:4052568182229
LDM1-3/4-D-MAXI-1000 Druckluftaufbereitung, Reihe D

Technische Zusammenfassung

Gewindedurchmesser (Zoll)3/4 ''
Min. Betriebsdruck3 bar
Max. Betriebsdruck12,5 bar
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : LDM1-3/4-D-MAXI-1000 Druckluftaufbereitung, Reihe D


Membran-Lufttrockner LDM1-3/4-D-MAXI-1000 für trockene und saubere Druckluft. Baugröße=Maxi, Baureihe=D, Einbaulage=senkrecht +/- 5°, Konstruktiver Aufbau=Membrantrockner, Betriebsdruck=3 - 12,5 bar
Membran-Lufttrockner LDM1-3/4-D-MAXI-1000 für trockene und saubere Druckluft. Baugröße=Maxi, Baureihe=D, Einbaulage=senkrecht +/- 5°, Konstruktiver Aufbau=Membrantrockner, Betriebsdruck=3 - 12,5 bar

Technische Informationen


Attribute
Gewindedurchmesser (Zoll)3/4 ''
Min. Betriebsdruck3 bar
Max. Betriebsdruck12,5 bar
Werkstoffzink-druckguss
Zolltarifcode84213925
5.062,14 € exkl. MwSt.
/ Stück
6.023,95 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen