VALUE STRICKMÜTZE V-GARD PP10120007, Antistait Staub IIC
Value Strickmütze V-Gard, Antistait Staub IIC
Siehe technische InformationenReferenzen
MSA:10118417
Rubix:2712150
EAN:2010000329078
Produktdetails : VALUE STRICKMÜTZE V-GARD PP10120007, Antistait Staub IIC
Moderne, dynamische und sportliche Schale
• Material: Premium ABS
• Hohe Seitensteifigkeit und Belüftung
• Perimeter-Kanal lenkt Regen oder Partikel vom Gesichtsfeld ab
• 6-Punkt-Ratscheninnenausstattung Fas-Trac III mit wasch- und wechselbarem Schweißband
• Verbesserte Kraftabsorption durch Spezial-Polsterstreifen
• Stabilität durch unteres Nackenband
• Dreistufige Einstellmöglichkeit der Helm-Tragesitzhöhe
• Integrierte Überbrille mit Anti-Beschlag- und Kratzbeschichtung (EN166), passt über nahezu alle Korrektionsbrillen
• Größe: 52-63 cm
• Gewicht: 504 g (mit Überbrille)
• Erfüllt Anforderung an Industrieschutzhelm (EN 397) Anwendungsbereich: Industrie und produzierendes Gewerbe, Bauwesen, Bergbau
• Material: Premium ABS
• Hohe Seitensteifigkeit und Belüftung
• Perimeter-Kanal lenkt Regen oder Partikel vom Gesichtsfeld ab
• 6-Punkt-Ratscheninnenausstattung Fas-Trac III mit wasch- und wechselbarem Schweißband
• Verbesserte Kraftabsorption durch Spezial-Polsterstreifen
• Stabilität durch unteres Nackenband
• Dreistufige Einstellmöglichkeit der Helm-Tragesitzhöhe
• Integrierte Überbrille mit Anti-Beschlag- und Kratzbeschichtung (EN166), passt über nahezu alle Korrektionsbrillen
• Größe: 52-63 cm
• Gewicht: 504 g (mit Überbrille)
• Erfüllt Anforderung an Industrieschutzhelm (EN 397) Anwendungsbereich: Industrie und produzierendes Gewerbe, Bauwesen, Bergbau
Value Strickmütze V-Gard, Antistait Staub IIC, grau/schwarz
Technische Informationen
Attribute
| Farbe | schwarz |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
87,88 € exkl. MwSt.
/ Stück
104,58 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 9 ) Arbeitstagen


