Referenzen
Parker:21SFAW10MXX
Rubix:74422
Hersteller:21SFAW10MXX
EAN:4039747109789


Technische Zusammenfassung
| Anschluss 1 | g 1/8 in |
|---|---|
| Werkstoff | messing;nbr (dichtung) |
| Norm | 2014 68 EU_CONNECTIC;2006/42/EC;ROHS DECLARATION OF CONFORMITY;ATEX;REACH-DECLARATION |
Produktdetails : 21SFAW10MXX Stecker ohne Ventil (MS)
Die Serie 21 von Parker ist eine Mini-Industriekupplung mit dem weltweit populärsten Profil in dieser Nennweite. Diese Kupplungsserie hat eine überdurchschnittliche Durchflussleistung für flüssige und gasförmige Medien. Das Kupplungssystem ist für die Einhandbedienung entwickelt worden. Die Serie 21 zeichnet sich durch ihre geringen Abmessungen und eine große Bandbreite an Werkstoffen und Ventilvarianten aus
STECKER OHNE VENTIL MESSING
Stärken
-Mini-Industriekupplung|Einhandbedienung für einfaches und schnelles Verbinden|Gängigstes Steckerprofil weltweit|Große Auswahl an Materialien, Absperrarten und Endanschlüssen
Anwendungen
Lackieranwendungen;Flüssigkeitstransfer;Laborgasversorgung;Vakuumanwendungen;Lebensmittel- und Chemieverarbeitung;Wasser- und Kühlmittelleitungen;Automatisierung
Technische Informationen
Attribute
| Anschluss 1 | g 1/8 in |
|---|---|
| Werkstoff | messing;nbr (dichtung) |
| Norm | 2014 68 EU_CONNECTIC;2006/42/EC;ROHS DECLARATION OF CONFORMITY;ATEX;REACH-DECLARATION |
| Gewindeart | g |
| Zolltarifcode | 74122000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,21 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,63 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std