21SFAW10RXX Stecker ohne Ventil rostfreier Stahl 1.4305

Rectus Stecker ohne Ventil rostfreier Stahl 1.4305

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:21SFAW10RXX
Rubix:319258
Hersteller:21SFAW10RXX
EAN:4039747109796
21SFAW10RXX Stecker ohne Ventil rostfreier Stahl 1.4305

Technische Zusammenfassung

Anschluss 1g1/8
Werkstoffrostfreier stahl aisi 303
Norm2014 68 EU;2006/42/EC
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 21SFAW10RXX Stecker ohne Ventil rostfreier Stahl 1.4305


Anwendung: Energiemanagement, Elektronik, Industriemaschinen, Medizintechnik
Gehäusematerial: Rostfreier Stahl 303
Marke: Parker, Rectus
Kompatibles Fitting: Serie 21 Kuppler
Anschlussgröße: G 1/8
Anschlussgröße: 1/8"
Anschlusstyp: Außengewinde, BSPP ISO 228 Parallel
Anschlusstyp: Außengewinde, BSPP
Kupplungshälfte: Stecker
Durchmesser: 5 mm (nominal)
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Durchflussmenge: 550 L/min (Luft), 2,7 L/min (Wasser)
Für Medienarten: Druckluft, Luft, chemische Flüssigkeiten, Gase, Wasser
Funktion: Straight-Through
Hex Größe: 14
Industrie: Elektronik, allgemeine Industrie, Gesundheitswesen und Biowissenschaften
Austauschart: Europäisches Profil
Werkstoffe: Edelstahl AISI 303
Maximaler Betriebsdruck: bis zu 35
Maximale Betriebstemperatur: bis zu 240, bis zu 464
Minimale Betriebstemperatur: bis zu -40
Betriebsart: k.A.
Beschichtungsart: Ohne Oberflächenbehandlung
Produktserie: Serie 21
Produktart: Schnellkupplung
Produkttyp: Pneumatische Schnellkupplungen
Menge pro Box: 1
Herkunftsland: Deutschland
Dichtungsmaterial: Ohne Dichtung
Form: Gerade
Spezifikationen Erfüllt: ATEX, RoHS
Technologie: Pneumatik, Flüssigkeits- und Gasförderung
Ventil enthalten: Nein
Ventiltyp: Ohne Ventil
Ausführung: Einfacher Absperrhahn
Gewicht: 0.01

Technische Informationen


Attribute
Anschluss 1g1/8
Werkstoffrostfreier stahl aisi 303
Norm2014 68 EU;2006/42/EC
Zolltarifcode73072100
13,46 € exkl. MwSt.
/ Stück
16,02 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std