894381 Kupplungen ISO C10 Stecker 1/4

SICHERHEITSSCHNELLKUPPLUNGEN MIT KNOPF - ISO C - WEIBLICH

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Ersetzte Ref.:736006
Mecaline:894381
Rubix:3234729
EAN:3660338468049
894381 Kupplungen ISO C10 Stecker 1/4

Technische Zusammenfassung

Anschluss 1g1/4
Werkstoffaluminium
NormISO C

Dokumente

Produktdetails : 894381 Kupplungen ISO C10 Stecker 1/4


MECALINE-Kupplungen ermöglichen ein sicheres Ein- und Auskuppeln, da der Druckmechanismus ein Entkuppeln ohne Peitschenhiebe gewährleistet. Diese Sicherheitskupplungen entsprechen den Normen ISO 4414 -DIN EN 983 -ISO 6150 Serie C (Durchflussdurchlass Ø 5,5 mm). Material: Körper aus eloxiertem Aluminium. Durchfluss: 680 l/min bei 6 bar mit Delta P 10 %. Maximaler Betriebsdruck: 12 bar . Temperatur: -20°C bis + 80°C.
Kupplungen ISO C10 Stecker 1/4

Technische Informationen


Attribute
Anschluss 1g1/4
Werkstoffaluminium
NormISO C
53,38 € exkl. MwSt.
/ 2 Stück
63,52 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen